Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 312381 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 312381 Torbeschläge
GAH-Alberts 312381 Torbeschläge
GAH-Alberts 312381 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109889
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
ladenband 1000 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
1
Lochdurchmesser
11 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
8 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312336
ab € 15,58*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312435
ab € 21,32*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312480
ab € 29,57*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312442
ab € 16,94*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312398
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.