Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 312442 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 312442 Torbeschläge
GAH-Alberts 312442 Torbeschläge
GAH-Alberts 312442 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109895
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Gelb
Beschichten
Galvanisch verzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
1
Lochdurchmesser
11 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
8 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312336
ab € 15,58*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312435
ab € 21,22*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312480
ab € 29,59*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312381
ab € 18,78*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312398
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.