Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 312480 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 312480 Torbeschläge
GAH-Alberts 312480 Torbeschläge
GAH-Alberts 312480 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109896
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
1
Lochdurchmesser
11 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
8 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312336
ab € 15,58*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312435
ab € 21,32*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312381
ab € 18,82*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312442
ab € 16,94*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312398
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.