Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 314293 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 314293 Torbeschläge
GAH-Alberts 314293 Torbeschläge
GAH-Alberts 314293 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96109971
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     314293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
4
Lochdurchmesser
9 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
314194
ab € 5,38*
Ähnlich
Alberts Deutschland
314248
ab € 6,04*
Ähnlich
Alberts Deutschland
314347
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.