Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 310714 Torbeschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 310714 Torbeschläge
GAH-Alberts 310714 Torbeschläge
GAH-Alberts 310714 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96110038
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     310714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Stahl
Produktfarbe
Gelb
Beschichten
Galvanisch verzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
7
Lochdurchmesser
6.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
2.3 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.