Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 326142 Torbeschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 326142 Torbeschläge
GAH-Alberts 326142 Torbeschläge
GAH-Alberts 326142 Torbeschläge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96110043
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     326142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scharnier
Material
Edelstahl
Anzahl Bohrungen
7
Lochdurchmesser
6.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,62004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,10334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,82*
€ 114,0258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,08002*
€ 109,57522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,74002*
€ 103,22062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,65*
€ 101,9235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,62004*
€ 86,41785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.