Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional VDT Mate Schreibtischleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional VDT Mate Schreibtischleuchte
Philips Funktional VDT Mate Schreibtischleuchte
Philips Funktional VDT Mate Schreibtischleuchte
Philips Funktional VDT Mate Schreibtischleuchte
Philips Funktional VDT Mate Schreibtischleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96138079
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514430792
EAN/GTIN:
     8719514430792
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
416 mm
Breite
437 mm
Tiefe
450 mm
Länge (mm)
450 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Lichtstil
Funktional
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Technische Details
Gehäusematerial
Metall
Lampentyp
Ja
Sonstige Funktionen
Lampenstrom
180 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29.5 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003179301
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Typ
Desk Lights
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
14 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
600 lm
Lampentechnologie
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
42 lm/W
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
600 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.