Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Robot Plus Schreibtischleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Robot Plus Schreibtischleuchte
Philips Funktional Robot Plus Schreibtischleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96138080
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514430815
EAN/GTIN:
     8719514430815
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Breite
367 mm
Tiefe
160 mm
Länge (mm)
160 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Technische Details
Gehäusematerial
Metall
Lampentyp
Ja
Sonstige Funktionen
Lampenstrom
180 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
21.5 mm
Verpackungstiefe
21.5 mm
Verpackungshöhe
45.5 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003179401
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Typ
Desk Lights
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
14 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
800 lm
Lampentechnologie
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
57 lm/W
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
800 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.