| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-9619051 Herst.-Nr.: PKW-PIMF-KAT6 30.0 VT EAN/GTIN: 9120042369284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - High Quality Kupferpatchkabel für die Kategorie 6 - 100% Kupfer und LSOH Mantel - Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes drücken und schützt die Klinke - 12 verschiedene Farben und 17 Längen
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 30 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |