Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91603 Kartenleser USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 91603 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91603 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91603 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91603 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91603 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91603 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91603 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-437309
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91603
EAN/GTIN:
     4043619916030
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von Micro SD Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen. Die Speicherkarte wird in den USB Typ-A Anschluss des Card Readers gesteckt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
1
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,35*
€ 6,64*
4 Tage
179
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,36*
€ 6,65*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,17*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,78*
€ 13,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.