Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F8 PWM PST 80 mm PWM PST Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC F8 PWM PST 80 mm PWM PST Gehäuselüfter
ARCTIC F8 PWM PST 80 mm PWM PST Gehäuselüfter
ARCTIC F8 PWM PST 80 mm PWM PST Gehäuselüfter
ARCTIC F8 PWM PST 80 mm PWM PST Gehäuselüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96239878
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00261A
EAN/GTIN:
     840033401388
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
arctic gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die F8 PWM PST Gehäuselüfter haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Kontrahenten zu übertreffen in Bezug auf Kühlleistung und Geräuschentwicklung.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Startspannung
5.5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.14 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
72 g
Kabellänge
0.4 m
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
426 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-pin + 4-pin
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
20
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
31 cfm
Luftstrom
52.7 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Statischer Lüfterdruck
1 mmH2O
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.