Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal E24919 Robusto Aluguss-Wokpfanne 28 cm E24919


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal E24919 Robusto Aluguss-Wokpfanne 28 cm E24919
Tefal E24919 Robusto Aluguss-Wokpfanne 28 cm E24919
Tefal E24919 Robusto Aluguss-Wokpfanne 28 cm E24919
Tefal E24919 Robusto Aluguss-Wokpfanne 28 cm E24919
Tefal E24919 Robusto Aluguss-Wokpfanne 28 cm E24919
Tefal E24919 Robusto Aluguss-Wokpfanne 28 cm E24919
Tefal E24919 Robusto Aluguss-Wokpfanne 28 cm E24919
Artikel-Nr.:
     2813-381-3345
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E2491944
EAN/GTIN:
     3168430333833
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Tefal Robusto Aluguss Wokpfanne: Robust in jeder Hinsicht
Vom Herd in den Backofen – entdecken Sie eine Wokpfanne, die für eine intensive Nutzung gemacht ist. Aus widerstandsfähigem Aluminiumguss gefertigt, zeichnet sich Robusto durch eine tiefe Form mit dickem Boden und Seitenwänden aus und sorgt für gleichmäßige Ergebnisse bei jedem Gericht. Ihre titanverstärkte Antihaftversiegelung garantiert perfektes Anbraten ebenso wie eine leichte Reinigung und eignet sich für alle Ihre Lieblingsrezepte, von gebratenen asiatischen Jakobsmuscheln bis hin zu Pfannengerichten mit Knoblauch und Sriracha-Sauce. Der äußerst robuste Thermokunststoffgriff ist vollständig in die Pfanne integriert, als wäre sie aus einem Stück gefertigt, und kann sich daher weder lockern noch lösen. Die praktischen Ausgießhilfen sowie der Thermo-Signal™-Temperaturanzeiger sorgen außerdem für absoluten Bedienkomfort. Spülmaschinengeeignet und mit allen Herdarten einschließlich Induktion kompatibel - Robusto kennt keine Grenzen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
309 mm
Verpackungstiefe
508 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
1600 g
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium-Guss
Innenbeschichtung
Titan
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Einfach zu säubern
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
309 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
1270 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,4175*
€ 49,7075*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 181,75*
€ 181,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 49,7075*
€ 59,1519
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,4375*
€ 58,8306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,4275*
€ 57,6287
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,5175*
€ 56,5458
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 40,4175*
€ 48,0968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 198,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.