Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIDLOCK Twist Fahrrad 450 ml Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIDLOCK Twist Fahrrad 450 ml Schwarz, Grau
FIDLOCK Twist Fahrrad 450 ml Schwarz, Grau
FIDLOCK Twist Fahrrad 450 ml Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96250470
Hersteller:
     FIDLOCK
Herst.-Nr.:
     09611(TBL)
EAN/GTIN:
     4251207400643
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
169 mm
Merkmale
Volumen (ml)
450 ml
Beste Verwendung
Fahrrad
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Verriegelungsart
Drehen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.