Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDT G3000-ELW 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDT G3000-ELW 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
TDT G3000-ELW 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
TDT G3000-ELW 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
TDT G3000-ELW 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
TDT G3000-ELW 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
TDT G3000-ELW 5G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96250845
Hersteller:
     TDT
Herst.-Nr.:
     04-0420-3002-095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
Dachantenne
4G Router
LTE Router
Der 5G-Router für Ihre mobilen Anforderungen: Mit dem G3000-ELW 5G haben Sie den idealen Begleiter bei Ihren Einsätzen. Ob Sie per Mobilfunk, Satellit oder WLAN die Verbindung zur Zentrale oder ins Internet benötigen − mit dem G3000-ELW 5G haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite. Der Router bietet Einsatzkräften einen ortsunabhängigen High-Speed Internetzugang mit extrem hoher Ausfallsicherheit: Seine 5G-Technologie ermöglicht bis zu 7x schnellere Geschwindigkeiten als 4G. Sofern verfügbar, wählt sich der Router direkt in das 5G-Netz ein und ermöglicht so besonders schnelle Übertragungen. Ansonsten nutzt das Gerät den großflächig verfügbaren 4G/LTE-Standard. Beim G3000-ELW 5G-Router sind alle notwendigen Komponenten für den Fahrzeugeinbau bereits enthalten. Das mitgelieferte BOS-Kit enthält eine 5G-Universal-Fahrzeugantenne, die über Standard FAKRA-Anschlüsse verfügt. Damit haben Sie in jeder Situation den besten Empfang − ob Mobilfunk, WLAN oder GPS. Das leistungsfähige WLAN des TDT-Routers kann im 2,4- oder 5 GHz-Frequenzbereich agieren und bietet über den Wi-Fi 5 Standard (IEEE 802.11ac) einen Durchsatz von bis zu 1299 Mbit/s. Dabei kann das WLAN sowohl als Access Point als auch als Client verwendet werden − je nach Anforderung. Mithilfe mehrerer WLANs (Multi-SSID) lassen sich verschiedene Netze sicher voneinander trennen. Natürlich ist das WLAN auch abwärtskompatibel zu den Standards IEEE 802.11a/b/g/n. Der MultiWAN-Manager ist das Herzstück des Routers. Hier lassen sich alle Schnittstellen wie PPP- und WAN-Verbindungen sowie logische Verbindungen (z.B. IPSec) steuern. Der Connection Manager bietet die Möglichkeit, beliebige Backup-Strategien zu realisieren. Während viele Router meist nur ein VPN-Protokoll beherrschen, ermöglicht die G3000-Serie mehrere Protokolle. So ist es dem Kunden möglich, das Protokoll auszuwählen, das am besten zu seinen Anforderungen passt (z.B. OpenVPN, IPsec, IPsec/L2TP oder WireGuard). Die G3000-Serie von TDT setzt bereits mit der Außenhülle Maßstäbe für Qualität und Sicherheit, die man buchstäblich mit den Händen fassen kann. Das Gehäuse besteht aus einem ein Millimeter starken Zincor-Blech; dies garantiert gute Wärmeleitfähigkeit, Festigkeit und hohe Stabilität. Um Ihr Netzwerk sicher vor Angriffen zu schützen, steht Ihnen eine konfigurierbare, intelligente Firewall zur Verfügung, die sich durch Regeln und Skripte auf die eigenen Anforderungen anpassen lässt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, IPSec, SNMP, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1299 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, QPSK
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
MIMO
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
Dual-SIM Unterstützung
Ja
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
SIM-Kartentyp
MiniSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
400
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
RS-232 port
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
512 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.761,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.983,97*
€ 3.550,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.952,30*
€ 3.513,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.854,44*
€ 3.396,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.803,39*
€ 3.336,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.761,74*
€ 3.286,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.