Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Exacompta 56170E Sammelmappe Polypropylen (PP) Gemischte Farben A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96513743
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56170E
EAN/GTIN:
     3130630561705
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3130632561703
Merkmale
Typ
Multipart file folder
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gemischte Farben
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
180 Blätter
Anzahl von Fächern
6
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Sichtfenster
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
10 Stück(e)
Paketgewicht
1290 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
258 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.