Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R8R51A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R8R51A Switch-Komponente Stromversorgung
HPE R8R51A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96537036
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8R51A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Port-to-Power-Netzteil (FB) für die Verwendung in ausgewählten Aruba Produkten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
739.8 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba CX 10000-48Y6C
Weitere Suchbegriffe: business-switch hp, einbau netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.439,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,63*
€ 1.901,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,14*
€ 1.887,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,43*
€ 1.811,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,43*
€ 1.762,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,04*
€ 1.712,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.