Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15AN82NG00D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata LQW15AN82NG00D Induktor
Murata LQW15AN82NG00D Induktor
Artikel-Nr.:
     139-1762630
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN82NG00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.0008 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
2 %
Gleichstrom (max.)
0.13 A
Gleichstromwiderstand (max.)
2.24 Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
8079
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0401*
€ 0,158*
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,88*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.