Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-XL982 PRO (NP-F960 / F970) Lithium-Ion (Li-Ion) 6900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HL-XL982 PRO (NP-F960 / F970) Lithium-Ion (Li-Ion) 6900 mAh
Hahnel HL-XL982 PRO (NP-F960 / F970) Lithium-Ion (Li-Ion) 6900 mAh
Hahnel HL-XL982 PRO (NP-F960 / F970) Lithium-Ion (Li-Ion) 6900 mAh
Hahnel HL-XL982 PRO (NP-F960 / F970) Lithium-Ion (Li-Ion) 6900 mAh
Hahnel HL-XL982 PRO (NP-F960 / F970) Lithium-Ion (Li-Ion) 6900 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96563955
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 175.3
EAN/GTIN:
     5099113301758
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6900 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Sony
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
49.7 Wh
Ersatz für
NP-F960 / F970
Produktfarbe
Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.