Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group VULCAN FLBD532G5200HC40CDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group VULCAN FLBD532G5200HC40CDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLBD532G5200HC40CDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLBD532G5200HC40CDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLBD532G5200HC40CDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLBD532G5200HC40CDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLBD532G5200HC40CDC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96568781
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FLBD532G5200HC40CDC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kompatible Produkte
Intel: Z690
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Höhe
32.7 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.