Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 260.310.74 Alarmlichtindikator 12 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 260.310.74 Alarmlichtindikator 12 V Gelb
Werma 260.310.74 Alarmlichtindikator 12 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96607499
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.310.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
92 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.086 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.