Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TECHNIVOLT 1100 Schwarz, Weiß Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TECHNIVOLT 1100 Schwarz, Weiß Wand 3
TechniSat TECHNIVOLT 1100 Schwarz, Weiß Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96607722
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/6300
EAN/GTIN:
     4019588063006
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
  • Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851 - Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich - RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Anzahl der Phasen
3
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
230 V
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Nennfrequenz
50 Hz
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
16 A
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
16 A
Design
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Befestigungstyp
Wand
Integriertes Ladekabel
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Energiequelle
AC
WLAN
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Unterstützte Protokolle
HTTP, DHCP, TCP/IP
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
5 m
Breite
340 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
1120 mm
Gewicht
8060 g
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
713 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
10430 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,92*
€ 897,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,06*
€ 883,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,68*
€ 838,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,41*
€ 813,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,61*
€ 768,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.