Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 435.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 435.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 435.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96607982
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     435.100.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
742 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.275 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.