Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 150.100.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 150.100.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Werma 150.100.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96608251
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     150.100.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Paketgewicht
50 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.012 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.