Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 424.320.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 424.320.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Werma 424.320.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96608792
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     424.320.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlicht Hupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Paketgewicht
224 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.07 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.