Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 435.100.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 435.100.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Rot
Werma 435.100.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96608931
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     435.100.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Sirene Blitz
Sirene Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
751 g
Energie
AC Eingangsspannung
10 - 48 V
Nennstrom
0.74 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.