Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 699.350.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 699.350.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Gelb
Werma 699.350.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau, Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96609072
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     699.350.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
239 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 8,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 8,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 8,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 6,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 12,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.