Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 698.410.74 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 698.410.74 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot, Gelb
Werma 698.410.74 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96609103
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.410.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule werma
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
90 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.275 A
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.06
ab € 8,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.04
ab € 6,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.03
ab € 12,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.