Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GMPFXS Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GMPFXS Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz
Getac GMPFXS Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96609669
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GMPFXS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143.3 mm
Tiefe
224.6 mm
Höhe
0.24 mm
Merkmale
Displayschutzart
Anti-Glare Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Getac
Material
Polyethylenterephthalat
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Weitere Suchbegriffe: displayschutzfolie getac, displayfolie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.