Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GBM2X2 Industrieakku Lithium Polymer (LiPo) 9980 mAh 3,84 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GBM2X2 Industrieakku Lithium Polymer (LiPo) 9980 mAh 3,84 V
Getac GBM2X2 Industrieakku Lithium Polymer (LiPo) 9980 mAh 3,84 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96609692
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GBM2X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.6 mm
Tiefe
119.5 mm
Höhe
16.6 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
9980 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.84 V
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazitätstyp
Hoch
Markenkompatibilität
Getac
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: getac tablet-akku, lithium polymer akku, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.