Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z F5-6000J3636F16GX2-TZ5S Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z F5-6000J3636F16GX2-TZ5S Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J3636F16GX2-TZ5S Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J3636F16GX2-TZ5S Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J3636F16GX2-TZ5S Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J3636F16GX2-TZ5S Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J3636F16GX2-TZ5S Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J3636F16GX2-TZ5S Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96609935
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000J3636F16GX2-TZ5S
EAN/GTIN:
     4713294230690
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.