Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96609941
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK
EAN/GTIN:
     4713294230683
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.