Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS256GCFX602 Speicherkarte 256 GB CFast 2.0 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS256GCFX602 Speicherkarte 256 GB CFast 2.0 MLC
Transcend TS256GCFX602 Speicherkarte 256 GB CFast 2.0 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96612731
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GCFX602
EAN/GTIN:
     760557856382
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
3 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
CFast 2.0
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
350 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.01 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.