Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS32GCFX602 Speicherkarte 32 GB CFast 2.0 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS32GCFX602 Speicherkarte 32 GB CFast 2.0 MLC
Transcend TS32GCFX602 Speicherkarte 32 GB CFast 2.0 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96612764
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GCFX602
EAN/GTIN:
     760557856351
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
3 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
CFast 2.0
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
350 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.01 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.