Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Orca MARE 8 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Orca MARE 8 cm schwarz
LEONARDO Orca MARE 8 cm schwarz
LEONARDO Orca MARE 8 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96631004
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     059062
EAN/GTIN:
     4002541590626
MARE bekommt ein meeresfrisches Update! Wir holen uns das Urlaubsfeeling nach Hause und lassen unsere Fische um die Wette schwimmen. Die bunten Sympathieträger wurden mit viel Liebe gestaltet und sind ungern allein. Unsere Freischwimmer lieben es, verschenkt zu werden. So präsentieren sie sich in einer wertigen Geschenkbox von ihrer besten Seite. Plastik mögen die Meeresbewohner bekanntlich gar nicht gern - deshalb verarbeiten wir einen gewachsten Baumwollfaden. Vasen raus, Wasser rein und schon kann das bunte Dekorieren losgehen. MARE ahoi! Für alle, die Wert auf Qualität legen - machen Sie sich eine Freude mit dieser wunderschönen Orca, von der Sie lange etwas haben. Besonders überzeugend als Geschenk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Glas
Genre
Tiere
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.