Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21AG151SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM21AG151SN1D Induktor
Murata BLM21AG151SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96631616
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21AG151SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.85 mm
Paketgewicht
0.01 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
1 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.09 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0441*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.