| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96636685 Herst.-Nr.: 50037889 EAN/GTIN: 4008110284835 |
| |
|
| | |
| PVC-freier herlitz Schulranzen FiloLight; mit seiner Füllung ist der perfekte Begleiter für Erstklässler; Ausgestattet mit allem notwendigen Zubehör; Der schlanke Schnitt des Schulranzens passt auch Kindern mit schmalen Schultern; verstellbare Schultergurte; höhenverstellbarer Brustgurt garantiert einen optimalen Sitz; Maße von 38x32x22 cm; Füllvolumen von 16 Litern; ergonomisch geformter und atmungsaktiver "AirFlow"-Rücken; ist immer angenehm zu tragen; hohe Qualität des Außenmaterials; stabile Bodenplatte garantiert volle Sicherheit für alle Bücher; Kinder sind durch das Orafol-Reflexmaterial am gesamten Rucksack geschützt; Zahlreiche Fächer und Taschen machen es leicht alle Dinge vom Schulanfang an zu organisieren; Schulranzen verfügt über zwei Reißverschluss-Außentaschen; speziell integriertes Fach für alle schweren Bücher; Magnetverschlusses von Fidlock lässt sich der Schulranzen ganz einfach öffnen und schließen; Schulranzen FiloLight Plus ist als 4-teiliges Set erhältlich; Füllung umfasst ein mit 16 Teilen gefülltes Etui; Faulenzer Sport; Sportbeutel. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 380 mm | Merkmale | Schultaschen-Set enthalten | Pencil pouch, Sporttasche, Federmäppchen, Schultasche | | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen | | Schulalter | Weiterführende & Grundschule | | Art der Schultasche | Rucksack | | Schultaschen-Volumen | 16 l | | Außentaschen Schultasche | Fronttasche, Seitentasche | | Anzahl der Seitentaschen | 2 | | Tragegriff(e) | Ja | | Brustgurt | Ja | | Einstellbarer Brustgurt | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Material | Polyester | | Produktfarbe | Navy, Türkis | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |