Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Herlitz FiloLight Plus Galaxy Game Schulranzen-Set Junge Polyester Blau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96636841
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50037919
EAN/GTIN:
     4008110284866
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
PVC-freier herlitz Schulranzen FiloLight; mit seiner Füllung ist der perfekte Begleiter für Erstklässler; Ausgestattet mit allem notwendigen Zubehör; Der schlanke Schnitt des Schulranzens passt auch Kindern mit schmalen Schultern; verstellbare Schultergurte; höhenverstellbarer Brustgurt garantiert einen optimalen Sitz; Maße von 38x32x22 cm; Füllvolumen von 16 Litern; ergonomisch geformter und atmungsaktiver "AirFlow"-Rücken; ist immer angenehm zu tragen; hohe Qualität des Außenmaterials; stabile Bodenplatte garantiert volle Sicherheit für alle Bücher; Kinder sind durch das Orafol-Reflexmaterial am gesamten Rucksack geschützt; Zahlreiche Fächer und Taschen machen es leicht alle Dinge vom Schulanfang an zu organisieren; Schulranzen verfügt über zwei Reißverschluss-Außentaschen; speziell integriertes Fach für alle schweren Bücher; Magnetverschlusses von Fidlock lässt sich der Schulranzen ganz einfach öffnen und schließen; Schulranzen FiloLight Plus ist als 4-teiliges Set erhältlich; Füllung umfasst ein mit 16 Teilen gefülltes Etui; Faulenzer Sport; Sportbeutel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
380 mm
Merkmale
Schultaschen-Set enthalten
Pencil pouch, Sporttasche, Federmäppchen, Schultasche
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Schulalter
Weiterführende & Grundschule
Art der Schultasche
Rucksack
Schultaschen-Volumen
16 l
Außentaschen Schultasche
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Seitentaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Brustgurt
Ja
Einstellbarer Brustgurt
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau, Orange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.