Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securepoint RC200 G5 Security UTM Appliance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securepoint RC200 G5 Security UTM Appliance
Securepoint RC200 G5 Security UTM Appliance
Securepoint RC200 G5 Security UTM Appliance
Securepoint RC200 G5 Security UTM Appliance
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96636973
Hersteller:
     Securepoint
Herst.-Nr.:
     SP-UTM-11718
EAN/GTIN:
     4039407068869
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall 4 port
hardware-firewall
Bis maximal 50 UTM Benutzer, inkl. WLAN

Firewall, VPN-Gateway, zwei Virus-/Malware-Scanner, High-End Spam-Filter, Echtzeit Content-Filter für Web und E-Mail, Zero-Day-Protection, IDS, Authentisierung, ACME Zertifikate (Let's Encrypt), etc. (zur Aktivierung ist eine Infinity-Lizenz notwendig)

Der Vor-Ort-Service (VOS) findet im Regelfall innerhalb eines Werktages (ohne zusätzliche Kosten) durch ein Netzwerk ausgewählter Wortmann-Servicepartner statt. Der Vor-Ort-Service ist verfügbar in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien und Luxemburg.

Der Vor-Ort-Service gilt solange der Kunde eine Infinity-Lizenz für das Gerät hat und das für maximal fünf (5) Jahre nach Erwerb des Gerätes.
Weitere Informationen:
Leistungen
TLS-Überwachung
2590 MB/s
Reset-Knopf
Ja
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
4.65 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.91 Gbit/s
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
Desktop
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
4650 Mbit/s
VPN Durchsatz
910 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.2 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
46 W
Stromversorgung
40 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 990,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,61*
€ 1.295,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,65*
€ 1.294,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,75*
€ 1.271,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,39*
€ 1.236,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,39*
€ 1.178,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
E10GSFPSR
ab € 34,29*
Zubehör
Securepoint
SP-UTM-11719
ab € 29,02*
Zubehör
Securepoint
SP-UTM-11721
ab € 134,52*
Zubehör
Securepoint
SP-UTM-11450
ab € 781,41*
Zubehör
Securepoint
SP-UTM-11402
ab € 178,60*
Zubehör
k.A.
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.