Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group VULCAN Z Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group VULCAN Z Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637049
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TLZGD432G3200HC16F01
EAN/GTIN:
     765441650008
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
32 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.