Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Rapid Beach 80 Schutz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Rapid Beach 80 Schutz Grau
High Peak Rapid Beach 80 Schutz Grau
High Peak Rapid Beach 80 Schutz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637388
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     10139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badespaß
Strandmuschel
Strandzelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutz
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Seitenwände
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Belüftung
Ja
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
1600 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
1650 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.