Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
G.Skill Ripjaws S5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637503
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-5200J4040A16GX2-RS5K
EAN/GTIN:
     4713294230850
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD-Spannung
1.1 V
SPD-Geschwindigkeit
4800 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.