Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217848 Glasfaserkabel 20 m LC E-2000 (LSH) OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217848 Glasfaserkabel 20 m LC E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Synergy 21 S217848 Glasfaserkabel 20 m LC E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Synergy 21 S217848 Glasfaserkabel 20 m LC E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637588
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
20 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.