Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO UDF9C500AL Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO UDF9C500AL Stiftleiste
ERICO UDF9C500AL Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637797
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     569204
EAN/GTIN:
     782856975380
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.7 mm
Gewicht
270 g
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
10
Spannung
1500 V
Nennstrom
490 A
Zweck
Abzweigdose
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Aluminium, Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.