Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance A+ XN215 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence Performance A+ XN215 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN215 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN215 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN215 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN215 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Xilence Performance A+ XN215 Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-455195
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN215
EAN/GTIN:
     4044953501685
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
105 W
Kombinierter Strom (+12V)
456 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
21 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
38 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1890 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.4
Lagertyp
FDB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,11*
€ 46,05*
2 Tage
14
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,23*
€ 46,06*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,89*
€ 47,10*
13 Tage
13
pro Stück
€ 6,29*
ab € 38,36*
€ 50,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,32*
€ 50,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.