Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9F71A Switch-Komponente Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R9F71A Switch-Komponente Ventilator
HPE R9F71A Switch-Komponente Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96642269
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9F71A
EAN/GTIN:
     190017574554
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
Power-to-Port-Luftstromgebläse für ausgewählte Aruba Produkte für HPE.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
136.1 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 8325-32C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.