Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9F68A Switch-Komponente Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R9F68A Switch-Komponente Ventilator
HPE R9F68A Switch-Komponente Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96642271
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9F68A
EAN/GTIN:
     190017574523
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Port-to-Power-Luftstromgebläse für ausgewählte Aruba Produkte für HPE.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
136.1 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 8325-48Y8C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.