Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9F70A Switch-Komponente Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE R9F70A Switch-Komponente Ventilator
HPE R9F70A Switch-Komponente Ventilator
Artikel-Nr.:
     128-CG16602
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9F70A
EAN/GTIN:
     190017574547
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch aruba
business-switch
Port-to-Power-Luftstromgebläse für ausgewählte Aruba Produkte für HPE.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
158.8 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 8325-32C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,54*
€ 317,50*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 313,44*
€ 337,05*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 557,42*
€ 591,32*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,54*
€ 351,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.