Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9F69A Switch-Komponente Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE R9F69A Switch-Komponente Ventilator
HPE R9F69A Switch-Komponente Ventilator
Artikel-Nr.:
     128-CG16614
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9F69A
EAN/GTIN:
     190017574530
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Power-to-Port-Luftstromgebläse für ausgewählte Aruba Produkte für HPE.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
113.4 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 8325-48Y8C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,74*
€ 300,04*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,47*
€ 319,03*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 555,95*
€ 565,79*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,94*
€ 356,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.