Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BUSSO T1 2000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BUSSO T1 2000 W Edelstahl
Saro BUSSO T1 2000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654664
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-1200
EAN/GTIN:
     4017337172047
Suchbegriffe:
Imbiss-Toaster
Imbisstoaster
Toastautomat
Toaster
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Thermostatbereich
0 - 180 °C
Ober- und Unterhitze
Ja
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Heizelementmaterial
Quarz
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Timer
Ja
Krümelschublade
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
250 mm
Lieferumfang
Zange enthalten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, saro toaster, toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.