| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96671101 Herst.-Nr.: 4040056002289 EAN/GTIN: 4040056002289 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Natürliche Kalziumquelle zur bedarfsgerechten Versorgung bei Rohfütterung Besonders die Kalziumzufuhr spielt in der Rohfütterung eine große Rolle. Dies ist nur über eine ausreichende Knochenfütterung zu erreichen. Nicht jeder Hund kann oder will Knochen fressen und bei der Katze ist die Verfütterung ganzer Beutetiere (Mäuse oder Küken) auch nicht immer problemlos. Fit-BARF Eierschalenpulver ist eine gut verwertbare tierische Kalziumquelle zur täglichen Fütterung. Es sorgt bei der Rohfütterung für Balance, indem es den hohen Phosphoranteil des Fleisches durch seinen natürlichen Kalziumgehalt ausgleicht. Aufgrund des feinen Vermahlungsgrades verfügt das Produkt über eine hohe Bioverfügbarkeit. - Neutralisation des Phosphorüberschusses bei überwiegender Fleischfütterung - Bei knochenfreier Ernährung - Als Extra-Kalziumquelle in Zeiten erhöhten Bedarfs (Wachstum, Trächtigkeit, Laktation) Expertentipp: Zur sicheren Versorgung mit allen wichtigen Mikronährstoffen, wie Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen empfehlen wir die Fütterung mit Fit-BARF Mineral. Zusammensetzung: 100% Eierschalenpulver Weitere Informationen: Nährwertangaben | Rohasche | 95.9 % | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Haustiertyp | Katze / Hunde | ![](/p.gif) | Darreichungsform | Puder | ![](/p.gif) | Auswirkungen auf die Gesundheit | Gesundheit der Knochen | ![](/p.gif) | Haustier-Altersstufe | Adult | ![](/p.gif) | Enthält Mineralien | Kalzium | ![](/p.gif) | Spendertyp | Topf | ![](/p.gif) | Volumen (g) | 1000 g | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | 100% eggshell powder | ![](/p.gif) | Anwendung | Täglich ins Futter mischen: Hunde je 10 kg 1,5 g, Katzen je 4 kg: 0,3 g. 1 Messlöffel entspricht ca. 2 g. 1 Teelöffel entspricht ca. 5,2 g. 1 g Fit-BARF Eierschalenpulver enthält ca. 370 mg Kalzium. Der Tagesbedarf an Kalzium liegt bei ca. 50-90 mg Ca/kg Körpergewicht. Trächtige und laktierende Hündinnen sowie Welpen im Wachstum benötigen bis zu 180 mg Ca/kg Körpergewicht | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |